不織布スリッパ 袋入り ホワイト 10足入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10足) 注文コード26371250 品番KAW-0003W
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

個包装で衛生的な前空き使いきりスリッパ。ホテルやエステで大活躍。

仕様OPP袋入 材質甲・中敷:不織布、底面:EVA ホワイト サイズ(cm)27 コード42479727 アズワン品番65-0394-30 内寸(cm)26.5 ヒール(cm)約0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする