あずま工芸
あずま工芸の 椅子
あずま工芸の ミーティングチェア
アシュリーチェア TDCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4脚)
注文コード
26371338
品番
TDC-9319DGY
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
脚先までこだわった、エレガントデザインチェア。
色
ダークグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
430×500×880
座面高さ(mm)
430
座面寸法(幅×奥行)(mm)
430×380
本体質量(kg)
5
材質
背・座:(張り地)ポリエステル(中身)ウレタン、脚:スチール
質量(kg)
5
アズワン品番
65-0396-76
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
430×380
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×500×880
メーカー商品コード
42537212
スタッキング
4脚