フランチェアクロスタイプ白脚背座 TTK25-GRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2脚) 注文コード26371365 品番TTK25-GRM6
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

すわりごこちにもこだわった、収納性抜群のネスティングチェア。

グリーン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)535×530×785 座面高さ(mm)438 座面寸法(幅×奥行)(mm)405×437 本体質量(kg)6.2 材質背:(張り地)ポリエステル(中身)PP、座:(張り地)ポリエステル(中身)ウレタン、本体・脚:スチール、キャスター:ウレタン 質量(kg)6.2 機能水平スタッキング可能 アズワン品番65-0396-80 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×437 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×530×785 メーカー商品コード42537359

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする