色ライトブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)535×530×785
座面高さ(mm)438
座面寸法(幅×奥行)(mm)415×437
本体質量(kg)6.2
材質背:(張り地)ポリエステル(中身)PP、座:(張り地)ポリエステル(中身)ウレタン、本体・脚:スチール、キャスター:ウレタン
質量(kg)6.2
機能水平スタッキング可能
アズワン品番65-0396-81
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)415×437
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×530×785
メーカー商品コード42537366