ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの コーンバー
プラバー2m トラ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26371408
品番
SF-43-T
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
移動もらくらくプラスチック製の折りたたみ式バー。ワンタッチで折りたためるので開閉も手早くすることができます。積み重ねることができるので、幅を取らずに収納ができます。
色
トラ
質量(g)
1500
長さ(m)
2
コード
42538196
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2070×100×140
アズワン品番
65-0396-91
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2070×450×710