あずま工芸
あずま工芸の 椅子
あずま工芸の ソファ・ソファ関連品
あずま工芸の ソファカバー・その他ソファ関連品
ラック付エントランスベンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26371444
品番
TBC-008
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
受付周りの履物はベンチの下にスッキリ整理。
材質
張り地:PVCレザー、中身:ウレタン、脚:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
7.2
色
ブラウン
アズワン品番
65-0397-22
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×300×400
メーカー商品コード
42544517