CNアンダーデスクワゴンN A4縦型 LFA526シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26371530 品番 LFA526TWHN
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

奥行250mmの省スペース設計で机下でもじゃまにならない!

ホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×250×610 質量(kg)5.2 付属品スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:メラミン化粧板、キャスター:PP 幅(mm)500 高さ(mm)610 奥行(mm)250 段数2 棚板数(枚)1(可動) 機能キャスターストッパー機能(2個) 棚板耐荷重(kg)約10/枚 コード42544975 アズワン品番65-0397-37 棚板調整ピッチ(mm)159 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×250×15

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする