F.M.L
F.M.Lの デスク・テーブル
F.M.Lの 脇机・ワゴン
CNアンダーデスクワゴンN A4縦型 LFA526シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26371539
品番
LFA526TNAN
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
奥行250mmの省スペース設計で机下でもじゃまにならない!
色
ナチュラル
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
500×250×610
質量(kg)
5.2
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装)、棚板:メラミン化粧板、キャスター:PP
幅(mm)
500
高さ(mm)
610
奥行(mm)
250
段数
2
棚板数(枚)
1(可動)
機能
キャスターストッパー機能(2個)
棚板耐荷重(kg)
約10/枚
コード
42544982
アズワン品番
65-0397-38
棚板調整ピッチ(mm)
159
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
468×250×15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000