F.M.L
F.M.Lの デスク・テーブル
F.M.Lの 脇机・ワゴン
CNデスクサイドワゴンN LFA637シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26371557
品番
LFA637TNAN
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
奥行600mm、高さ700mmのデスクサイドにぴったりのサイズ設計。
色
ナチュラル
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×350×700
質量(kg)
9.5
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装)、棚板:メラミン化粧板、キャスター:PP
幅(mm)
600
高さ(mm)
700
奥行(mm)
350
段数
2
棚板数(枚)
1(可動)
機能
キャスターストッパー機能(2個)
棚板耐荷重(kg)
約10/枚
コード
42545002
アズワン品番
65-0397-40
棚板調整ピッチ(mm)
46
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
564×350×15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000