F.M.L
F.M.Lの デスク・テーブル
F.M.Lの 脇机・ワゴン
CNデスクサイドワゴンN ハイタイプ LFA6310シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26371575
品番
LFA6310LNAN
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
奥行600mm、高さ700mmのデスクサイドにぴったりのハイタイプのワゴン 。
色
ナチュラル
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×350×1035
質量(kg)
13
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装)、棚板:メラミン化粧板、キャスター:PP
幅(mm)
600
高さ(mm)
1035
奥行(mm)
350
段数
3
棚板数(枚)
2(可動)
機能
キャスターストッパー機能(2個)
棚板耐荷重(kg)
約10/枚
コード
42545026
アズワン品番
65-0397-42
棚板調整ピッチ(mm)
46
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
564×350×15