林製作所
林製作所の 収納家具
林製作所の 本棚・ラック
ホワイトシェルフ ファイルワゴン 11シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26371584
品番
11-1
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
整頓しやすい仕切り棒がついて大型キャスターで移動しやすい明るいホワイトのファイルワゴンです。
付属品
仕切棒(6本)、六角レンチ、スパナ
材質
本体:スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)
8.4
色
ホワイト
段数
2段
棚板数(枚)
【固定棚板】2
機能
キャスターストッパー機能(2個)
コード
42545156
等分布荷重(kg)
約20(棚板1枚あたり)
アズワン品番
65-0397-47
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
574×385×820
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)
507×260
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000