ホワイトシェルフ ファイルワゴン 11シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26371600 品番 11-2
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

整頓しやすい仕切り棒がついて大型キャスターで移動しやすい明るいホワイトのファイルワゴンです。

付属品仕切棒(9本)、六角レンチ、スパナ 材質本体:スチール、キャスター:ナイロン 質量(kg)12.7 ホワイト 段数3段 棚板数(枚)【固定棚板】3 機能キャスターストッパー機能(2個) コード42545163 等分布荷重(kg)約20(棚板1枚あたり) アズワン品番65-0397-48 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×385×1210 棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)507×260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする