色ホワイト
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×343×592
質量(kg)7.1
耐荷重(kg)棚板1枚あたり:10/地板:30
仕様取っ手取付左右選択可
材質本体:プリント紙化粧繊維板、キャスター:ナイロン
幅(mm)450
高さ(mm)592
タイプ天板なし
奥行(mm)343
段数2
棚板数(枚)1(可動/30mmピッチ)
機能キャスターストッパー機能(2個)、配線機能(配線穴1箇所)
コード42545293
アズワン品番65-0397-55
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)411×294×18