三富工業
三富工業の 施設用家具・備品
三富工業の 診察室備品
三富工業の 脱衣カゴ
パワフルコートハンガー プロ メッキ PH-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
65-0397-58
注文コード
26371688
品番
PH-P120
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
業務用にも高耐荷重タイプ。高さ伸縮も可能!
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:PP
質量(kg)
5.5
色
クロームメッキ
耐荷重(kg)
100
機能
キャスターストッパー機能(2個)、高さ調節機能(アルミワンタッチレバー)
コード
42545323
アズワン品番
65-0397-58
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×510×1040〜1800
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000