三富工業
三富工業の 施設用家具・備品
三富工業の 診察室備品
三富工業の 脱衣カゴ
縦横伸縮コートハンガー 780-1330 クローム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26371706
品番
TH-GA-CHR
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
縦横伸縮。用途と場所に合わせて自由自在。
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:ナイロン
質量(kg)
4.3
色
クロームメッキ
耐荷重(kg)
40
機能
高さ調節機能(アルミワンタッチレバー)、横伸縮機能
コード
42545347
アズワン品番
65-0397-60
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780〜1330×425×1010〜1660
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000