東進
東進の 入浴関連
東進の 清拭用品
高耐久性フェイスタオル 3枚 KUシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚)
注文コード
26371934
品番
KU-171
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
繊維長の長い糸を使用しているので通常糸に比べ毛羽が落ちにくく、長持ちします。
寸法(mm)
340×820
色
ピンク
混率(%)
綿100
コード
42549130
質量(g/枚)
約75
アズワン品番
65-0397-97