アートクリエイション
アートクリエイションの オフィスインテリア
アートクリエイションの 人工観葉植物(人工樹木)
人工植物 シーグレープ鉢ホワイト 高さ1500 光触媒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26372135
品番
642KU-014
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
空間のアクセントにフロアタイプ。
仕様
光触媒加工
材質
幹:天然木、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス(触媒コーティング)、器:PP
質量(kg)
8
色
器:ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【容器】250×250×400
コード
42559153
アズワン品番
65-0399-32
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×1500