酒井化学工業
酒井化学工業の 包装紙・防錆紙
酒井化学工業の 小包用紙
底マチクッシクッション封筒 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26372187
品番
#51622LRx455x510/560
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
底マチがついているので、緩衝性のある宅配袋として役立ちます。かさばる荷物も入る底マチクッション封筒。
仕様
底マチ付、封かんテープ付
材質
ポリエチレン+晒しクラフト紙
コード
42566632
外形寸法(縦×横)(mm)
450×320
マチ(mm)
120
内寸法(縦×横)(mm)
450×305
アズワン品番
65-0399-68