ヤマト工芸
ヤマト工芸の ポリ袋・ゴミ袋
ヤマト工芸の ゴミ袋関連商品
ダストボックス ドアーズS YK07-104シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26372248
品番
YK07-104
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木質感のあるプッシュタイプのゴミ箱。
材質
シナ合板・MDF
質量(kg)
3.4
色
ホワイト
容量(L)
20
アズワン品番
65-0399-98
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×320×600
メーカー商品コード
42570073
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000