エプソン感熱レシートロール紙 TRPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 注文コード26372266 品番TRP058-51H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,770
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

EPSONのレシートプリンタ対応の感熱ロールペーパー。

外径(Φmm)51 グレード【感熱紙】高保存 コード42602774 アズワン品番65-0400-22 引掛け穴内径(Φmm)12 紙幅(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする