N-W1A 洗濯槽クリーナー タテ型用 Panasonic(パナソニック) 26372415

N-W1A 洗濯槽クリーナー タテ型用 Panasonic(パナソニック) 26372415
N-W1A 洗濯槽クリーナー タテ型用 Panasonic(パナソニック) 26372415

洗濯槽クリーナー タテ型用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1500mL)
内容量1本(1500mL)注文コード26372415品番N-W1A
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

年に1回程を目安に粉せっけん等の使用により洗濯槽の裏側に付着した石けんカスや黒カビを洗浄するために使用できます。

仕様【放置時間】12時間成分次亜塩素酸ナトリウム適合縦型全自動洗濯機容量(mL)1500コード42629825アズワン品番65-0402-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 洗濯機の洗浄
村井産業農・林・水産業

色々使用してみましたが、このパナソニッククリ-ナ-が、一番洗浄力が強いと妻が言いましたので毎回購入しています。大手電気店になかったので、モノタロウで探したらあり、即注文いたしました。価格も大手電気店と変わらず納得しています。

対象商品 : 26372415
2023-10-30
用途: 洗濯槽の洗浄
サービス業

他の商品と比較すると少し高価ですが使用すると驚くほどの汚れが槽の中に出てくるので効果は十分あると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする