キャスター付きパンフレットスタンド LFTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)(カタログ収納部1段あたり)約1、(ストック棚)約2 注文コード26372510 品番LFT2415LWH
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付で移動に便利!頑丈なつくりとキャスターのロック機能でしっかり使えます。

付属品スパナ・六角レンチ 質量(kg)6.5 ホワイト 材質(本体)スチール/粉体塗装 耐荷重(kg)(カタログ収納部1段あたり)約1、(ストック棚)約2 材質(キャスター)PU 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×20×180(1段あたり) 機能キャスターストッパー機能(2個) コード42634621 高さ(cm)10(マグネットスペース) 組立時間15分 棚段数(段)10/1列 アズワン品番65-0402-58 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×560×1495 組立人数2人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする