ソニック
ソニックの 事務用品
ソニックの 医療用ストラップ
リールストラップカードホルダー EX-4106シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26372580
品番
EX-4106-D
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
869
バスケットに入れる
あなたにプラスイメージをダブルのロック機構で大切なカードの紛失リスクを大幅に低減!
材質
表示面:PMMA、紐:ポリエステル
寸法(mm)
紐:約900(幅9)/中紙:54×86
色
黒
サイズ
ICサイズ/縦
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×16×175
コード
42679066
アズワン品番
65-0406-26