ケミカルジャパン
ケミカルジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ケミカルジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
厚口手さげポリ袋 25号 厚み0.015半透明 100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
26372695
品番
SB-25
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
高密度ポリエチレンを使用したポリ袋です。半透明。
色
半透明
厚さ(mm)
0.015
材質
高密度ポリエチレン
高さ(mm)
310
仕上幅(mm)
150
総幅(mm)
250
マチ(mm)
100
アズワン品番
65-0409-31
メーカー商品コード
42719793