ケミカルジャパン
ケミカルジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ケミカルジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
厚口手さげポリ袋 60号 厚み0.023半透明 100枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
26372704
品番
SB-60
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高密度ポリエチレンを使用したポリ袋です。半透明。
色
半透明
厚さ(mm)
0.023
材質
高密度ポリエチレン
高さ(mm)
600
仕上幅(mm)
350
総幅(mm)
500
マチ(mm)
150
アズワン品番
65-0409-32
メーカー商品コード
42719847