エヒメ紙工
エヒメ紙工の 袋・ラッピング用品
エヒメ紙工の 紙袋
エヒメ紙工の 手提袋
クラフトバッグ 丸紐 10枚 CRBCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26372738
品番
CRBC-S10P
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
厚みしっかり。質のいいクラフトバッグ。丸紐タイプ。
仕様
【底ダンボール】底ボール有
材質
未晒130g/平方m
厚さ(mm)
約0.17
色
ブラウン
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×120×250
コード
42735779
持ち手
スピンドル丸紐(茶)
アズワン品番
65-0410-41