エヒメ紙工
エヒメ紙工の 袋・ラッピング用品
エヒメ紙工の 紙袋
エヒメ紙工の 角底袋/マチ付き袋
クラフトバッグ 丸紐 10枚 CRBCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26372747
品番
CRBC-M10P
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
厚みしっかり。質のいいクラフトバッグ。丸紐タイプ。
仕様
【底ダンボール】底ボール有
材質
未晒130g/平方m
厚さ(mm)
約0.17
色
ブラウン
サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×100×280
コード
42735786
持ち手
スピンドル丸紐(茶)
アズワン品番
65-0410-42