エヒメ紙工
エヒメ紙工の 袋・ラッピング用品
エヒメ紙工の 紙袋
エヒメ紙工の 角底袋/マチ付き袋
クラフトバッグ 丸紐 10枚 CRBCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26372756
品番
CRBC-L10P
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
厚みしっかり。質のいいクラフトバッグ。丸紐タイプ。
仕様
【底ダンボール】底ボール有
材質
未晒130g/平方m
厚さ(mm)
約0.17
色
ブラウン
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×110×320
コード
42735793
持ち手
スピンドル丸紐(茶)
アズワン品番
65-0410-43