クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 26372808 品番 CRBF-LL10P
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

厚みしっかり。質のいいクラフトバッグ。平紐タイプ。

仕様【底ダンボール】底ボール有 材質未晒130g/平方m 厚さ(mm)約0.17 ブラウン サイズLL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×135×390 コード42735847 持ち手平紐(茶) アズワン品番65-0410-48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26372799
2024-05-10
用途:
お客さん用に使いやすい
有限会社モダンフォート谷本勇写真室 様 (サービス業)

しっかりとした作りで、安心して使うことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする