小杉ネーム
小杉ネームの 避難用品
小杉ネームの 寝袋・毛布
アルミヒートブランケット プレミアム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26372905
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アルミと不織布を使用した保温性の高い非常用アルミシート。毛布の約1/7とコンパクトで、保管スペースを削減できます。アルミと不織布の2層構造により、使用時に音が出にくく、使用後の折りたたみも容易です。
材質
表側:アルミニウム100%、裏:ポリプロピレン100%
寸法(mm)
【本体】約1050×1800、【保管】約240×180×25
質量(g)
約220
アズワン品番
65-0413-35