サンワ
サンワの スリッパ
サンワの 使い捨てスリッパ
パイルスリッパ ホワイト 10足入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10足)
注文コード
26372914
品番
KAW-0008W
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使い捨てスリッパの衛生的な面はそのままに、肌触りのよいパイル生地タイプが登場。
仕様
OPP袋入り
材質
甲・中敷:ポリエステル、底:EVA
色
ホワイト
サイズ(cm)
約27
コード
42775423
アズワン品番
65-0413-57
内寸(cm)
約26.5
ヒール(cm)
約5
靴タイプ
スリッパ