三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の サンダル
三和[店舗什器・備品]の オフィスサンダル
パイルスリッパ ブラウン 10足入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10足)
注文コード
26372930
品番
KAW-0008BR
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使い捨てスリッパの衛生的な面はそのままに、肌触りのよいパイル生地タイプが登場。
仕様
OPP袋入り
材質
甲・中敷:ポリエステル、底:EVA
色
ブラウン
サイズ(cm)
約27
コード
42775430
アズワン品番
65-0413-58
内寸(cm)
約26.5
ヒール(cm)
約5
靴タイプ
スリッパ