東進
東進の 入浴関連
東進の 清拭用品
毛羽落ちしにくい無撚糸フェイスタオル KUシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
26372957
品番
KU-216
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
毛羽落ちしにくいため、やわらかさが長く持続します。ボリューム感と吸水性を求める方にオススメです。
仕様
5枚OP袋入れ
寸法(mm)
340×840
色
ピンク
混率(%)
綿100
コード
42775553
質量(g/枚)
約59.3
アズワン品番
65-0413-61