高砂
高砂の 掃除用具
高砂の たわし
高砂の パームたわし
ちびっこスタンドブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
26373009
品番
040447
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
小さくて使いやすく立つので収納に便利で衛生的なタワシです。
材質
毛:パーム、針金:亜鉛メッキ銅、柄:PP
色
柄:ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【単品】43×23×110
コード
42776451
アズワン品番
65-0413-73
繰り返し・詰め替え
対応