シヤチハタ
シヤチハタの 事務用品
シヤチハタの 医療事務用スタンプ
Xスタンパー 贈答用 XONシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード
42854524
注文コード
26373124
品番
XON-01
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
表書きに最適な手書き文字のスタンパー。
質量(g)
75
本体寸法(mm)
78.9×37.7×69
コード
42854524
印字文字
御中元
印面サイズ(mm)
20×60
アズワン品番
65-0420-26
油性 or 水性
油性顔料
印面種別
浸透印