シヤチハタ
シヤチハタの 事務用品
シヤチハタの 医療事務用スタンプ
エルゴグリップ 回転ゴム印 ゴシック CADシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26373176
品番
CAD-4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫でズレにくいゴムベルトを採用した回転ゴム印
仕様
西暦日付
寸法(縦×横)(mm)
【押型】24×3.8
コード
42855019
書体
ゴシック体
文字サイズ
4号
アズワン品番
65-0420-31