シヤチハタ
シヤチハタの 事務用品
シヤチハタの 医療事務用スタンプ
エルゴグリップ 回転ゴム印 ゴシック CADシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26373185
品番
CAD-5G
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫でズレにくいゴムベルトを採用した回転ゴム印
仕様
西暦日付
寸法(縦×横)(mm)
【押型】22×3.3
コード
42855026
書体
ゴシック体
文字サイズ
5号
アズワン品番
65-0420-32