シヤチハタ
シヤチハタの 事務用品
シヤチハタの 医療事務用スタンプ
Xスタンパー回転印補充インキ XR-NFNシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26373228
品番
XR-NFN
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
Xスタンパー回転日付印専用の油性染料系補充インキ。
仕様
スタンパー回転日付印用
寸法(mm)
60×110×8
容量(mL)
0.5(×5本)
質量(g)
6
コード
42856016
インク色
赤
アズワン品番
65-0420-43
油性 or 水性
油性染料