シヤチハタ
シヤチハタの 事務用品
シヤチハタの 医療事務用スタンプ
科目印 X-NKシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード
43135479
注文コード
26373508
品番
X-NK-412
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
コード
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
科目ごとに色分けした使いやすいスタンパー。種類と色分けは「資産」はグリーン、「負債及び資本」ピンク、「損失」ブルー、「利益」ブラウン、「その他」パープルの5種類で探しやすく、使いやすい科目印です。
寸法(mm)
28.5×8.4×63.0
文字内容
雑収入
質量(g)
5
コード
43135479
インク色
黒
書体
明朝体
印面サイズ(mm)
4×21
アズワン品番
65-0432-84