科目印 X-NKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード43136711 注文コード26373535 品番X-NK-767
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はコードなど23種類から選べます 他の種類を見る

科目ごとに色分けした使いやすいスタンパー。種類と色分けは「資産」はグリーン、「負債及び資本」ピンク、「損失」ブルー、「利益」ブラウン、「その他」パープルの5種類で探しやすく、使いやすい科目印です。

寸法(mm)28.5×8.4×63.0 文字内容三菱UFJ銀行 質量(g)5 コード43136711 インク色 書体明朝体 印面サイズ(mm)4×21 アズワン品番65-0432-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする