アークランドサカモト
アークランドサカモトの ドライバー/ビット
アークランドサカモトの ドライバー
アークランドサカモトの グリップドライバー
8本組ドライバーセット S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26373754
品番
999541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
1家に1台の便利なセット。マグネット付き、曲がりにくい全体焼きいれ。ヨート回しやバッテリーキャップ回しに便利なマジックコイン入。付属のT型ハンドルで力を入れやすい。
仕様
マグネット付、マジックコイン入
セット内容
+0、+1、+2、キリ、-1.8、-3、-5、-6
材質
軸部:ハイカーボン鋼カバーグリップ部:特殊ソフト樹脂
厚さ(mm)
2
質量(g)
166
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
コード
43205219
商品構成
セット品
寸法(縦×横×高さ)(mm)
【パック】110×85×30
アズワン品番
65-0433-92