ライオンハイジーン
ライオンハイジーンの 消毒・除菌・洗剤
ライオンハイジーンの 除菌剤・消臭剤
サニテートAハンドミスト モダン 300mL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26373788
品番
SAH300MA
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
お客様から見えるエントランス、レジまわり、化粧室などの衛生常備品に
成分
ベンザルコニウム塩化物0.05%(W/V)、グリセリン、エタノール約55%
容量(mL)
300
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×65×150
コード
43193615
液性
中性
アズワン品番
65-0434-21
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品