オートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26373849 品番250M-2
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

最大250枚までの書類を高速自動細断。セキュリティレベルの高い2x14mmのマイクロカット・モデル。

仕様【メディア投入口】あり 質量(kg)16.5 ブラック 容量(L)33 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×560 消費電力(W)(50/60Hz)450 機能スリープモード(2分)、ビンフルセンサー コード43260690 定格時間(分)20(連続使用時間目安) 運転音(dB)60 処理能力約250枚(A4) ダストボックス容量(L)33 保証期間1年 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0 細断寸法(mm)2×14 投入口幅(mm)230 最大細断枚数自動給紙時:250枚手差し時:10枚(A4) アズワン品番65-0435-49 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×560 細断可能物カード(手差しのみ) 処理時間5.9秒(50/60Hz)(A4用紙1枚あたり) リバース機能【オートリバース】有(手差し時) 最大投入幅230mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする