crocs
crocsの オフィスウェア
crocsの トップス オフィスウェア
crocsの ベスト オフィスウェア
トラッドパターンベストグレイ1265A13号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
26374305
品番
HW1265A-32-13
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
衿元のデザインが着こなしの印象をアップさせる。前身頃をバイアスに切替えリズム感をプラス。
仕様
左胸箱ポケット・両脇箱ポケット・後脇スリット開き
色
グレイ
サイズ(号)
13
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
54
コード
43347056
バスト(cm)
バスト97
アズワン品番
65-0441-27
洗濯方法
【家庭洗濯】可
性別
女性用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000