crocs
crocsの オフィスウェア
crocsの ボトムス オフィスウェア
crocsの スカート オフィスウェア
トラッドパターン無地スカート グレイ 2308A HW2308A-2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(号)
13
注文コード
26374339
品番
HW2308A-2-13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
サイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
上品なシルエットのセミタイトスカート。脚さばきも良くすっきりとした印象。
仕様
両脇斜めポケット・左脇ファスナー開き・ウエスト後ゴム
色
グレイ
サイズ(号)
13
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
70
コード
43347117
ヒップ(cm)
101
丈(cm)
56
アズワン品番
65-0441-30
洗濯方法
【家庭洗濯】可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000