crocs
crocsの オフィスウェア
crocsの トップス オフィスウェア
crocsの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャドーストライプ長袖ホワイト4163A 11号
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26374366
品番
HW4163A-15-11
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
清潔感と知的さが際立つシャドーストライプ。比翼仕立てですっきりと洗練されたデザイン。
仕様
アクセループ付き
色
ホワイト
サイズ(号)
11
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
コード
43347186
対応シーズン
ALL
バスト(cm)
バスト100
アズワン品番
65-0441-33
洗濯方法
【家庭洗濯】可
性別
女性用
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000