キングコーポレーション
キングコーポレーションの 包装紙・防錆紙
キングコーポレーションの クラフト紙
両更クラフトロール CSPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26374427
品番
CSP005
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
定番のクラフト紙の梱包材。一般的な商品の包装・発送や化粧箱の外装に。
材質
両更クラフト紙
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.1
色
茶
長さ(m)
30
コード
43347407
坪量(g/m
2
)
70
アズワン品番
65-0441-41