キングコーポレーション
キングコーポレーションの 包装紙・防錆紙
キングコーポレーションの クラフト紙
両更クラフト平判 900×1200mm 25枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(25枚)
注文コード
26374436
品番
CSP006
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
定番のクラフト紙の梱包材。一般的な商品の包装・発送や化粧箱の外装に。
材質
両更クラフト紙
長さ(mm)
1200
幅(mm)
900
色
茶
コード
43347421
坪量(g/m
2
)
70
アズワン品番
65-0441-42