サンビー
サンビーの 事務用品
サンビーの 医療事務用スタンプ
クイックスタンパーMEタイプ ヨコ QMEYシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード
43391417
注文コード
26374567
品番
QMEY-3
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鮮明にくっきり押せる。サンビーのスタンパー挨拶回りの名刺などにメッセージを添えることができます。
仕様
ストラップ穴付
コード
43391417
インク色
赤
印字文字
新任御挨拶
印面サイズ(mm)
5×29
アズワン品番
65-0441-95