クイックスタンパーMEタイプ ヨコ QMEYシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード43391424 注文コード26374576 品番QMEY-4
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はコードなど3種類から選べます 他の種類を見る

鮮明にくっきり押せる。サンビーのスタンパー挨拶回りの名刺などにメッセージを添えることができます。

仕様ストラップ穴付 コード43391424 インク色 印字文字転任御挨拶 印面サイズ(mm)5×29 アズワン品番65-0441-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする